曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ - PEPPERL+FUCHS

Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-0990アズワン品番65-7466-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980167V1S-G-5M-PVC
5,290
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする