ソレノイドバルブ 24 V ac/dc216バール

ソレノイドバルブ 24 V ac/dc216バール - Burkert(ビュルケルト)

Burkert ソレノイドバルブBurkert 0290 シリーズ 1 インチ G メスソレノイドバルブは、供給電圧定格が 24 V ac/dc となっています。この 2 ポート NC ポジションバルブは、減衰設計を採用した静音設計の耐振動性ブロックねじ式 Coil システムです。このバルブは差圧なしで開き、オープンプロセスはプランジャに固定されたダイアフラムの結合によって支持されます。このプロセスでは、一体型の「ソフトキック」機能により材料に優しい方法で開きます。最大開閉時間は 250 ms 及び 20

仕様●電源電圧:24 V ac/dc●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:1 in G メス●呼び径:1インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:圧縮空気,油圧オイル,ニュートラルメディア,水●タイプ:2/2●オリフィス直径:25mm●ボディ材質:真鍮●最大使用圧力:16バール●操作温度範囲:最大+55℃●サーボアシスト:あり●動作温度 Max:+55℃●最大オープン時間:250ms●コード番号:175-1417アズワン品番65-8050-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6698138453675
94,100
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする