ソレノイドバルブコイル

ソレノイドバルブコイル Festo

Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V dc 動作電圧を備えています。タイプ B 接続を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●電源電圧:24 V ac●コード番号:203-9006 アズワン品番65-8002-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66982486 VACF-B-K1-1A-1-EX4-M
36,400
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする