曜日別特売

ソレノイドバルブコイル

ソレノイドバルブコイル - Festo

Festo MSFG シリーズ交換用ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。Coil 電圧は 12 V dc で、消費電力は 4.1 W です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 %

仕様●電源電圧:12 V dc●コード番号:202-3605アズワン品番65-8034-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66982495MSFG-12-OD
5,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする