タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0237アズワン品番65-7889-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669833691200 8MHP 20
9,670
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする