曜日別特売

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため

仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2947アズワン品番65-8017-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669833871280 8M 20
7,860
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする