Optibelt
タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:34●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5273
アズワン品番
65-8048-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66985469
TB 34 8M 50
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください