Optibelt
タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:38●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5290
アズワン品番
65-8048-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66985557
TB 38 8M 20
¥
6,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください