Optibelt
タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5330
アズワン品番
65-8048-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66985670
TB 56 8M 20
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください