Optibelt
タイミングベルトプーリー 72歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:72●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5349
アズワン品番
65-8043-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66985724
TB 72 8M 30
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください