タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入

タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。
パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴として

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1559 アズワン品番65-7818-90 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66986144 EVQPE404Q
420
419
461 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする