曜日別特売

ダブルリップシール

ダブルリップシール - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ベアリングシールは、フェルトでできています。球面ローラーベアリングタイプに対応

仕様●内径:55mm●ベアリングユニットの種類:ダブルリップシールアクセサリ●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16mm●長さ:255mm●コード番号:205-5005アズワン品番65-7919-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66987395TSN 512 C
5,940
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする