曜日別特売

ディスクリートソケット メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ 1袋 2000個入

ディスクリートソケット メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ 1袋 2000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.653mm2●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0096アズワン品番65-7661-05内容量1袋(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669896175645500-1
164,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする