データケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入

データケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入 - SIG

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへの影響は軽微です 屋内用途に適していますが、気温> 5 ℃ での屋外使用にも適しています サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械、ハンドリング、屋内クレーン用のバス接続ケーブル

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PVC●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4930アズワン品番65-7471-09内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66989766CFBUS.PVC.001
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする