てんこもりハンダ付け練習キット

てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業 てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業 てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業 てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業 てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業 てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業

両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。
組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。
ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。
抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。

仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこ アズワン品番65-8121-63 内容量1セット
注意
※電池は付属していません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66990064 ROK-1705
2,200
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする