アズワン
ハイカウンターテーブル ラスティック柄 W120cm
省スペースで使いやすい、奥行き45cmのハイカウンターテーブル
仕様
●素材:天板:低圧メラミン化粧板30mm厚 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W120×D45×H105cm●重量:約22.2kg●耐荷重:40kg●アジャスター付き
アズワン品番
65-8873-97
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67000695
61-801-92-1
¥
35,500
¥
35,400
¥
38,940
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください