曜日別特売

バキュームトランスファー装置

バキュームトランスファー装置 - バイオクラフト

バキュームトランスファー槽BE-600とバキュームポンプBC-651のセットシステム
サザンブロッティングのスピード処理
特殊パッド採用によりバッファー量の少量化
最大ゲルサイズ160mm×160mm対応でセッティングも簡単
低圧吸引専用ポンプでゲル破損防止

仕様●BE-600●トラスファー槽外寸(mm):幅240×奥行240×高40●重量(g):700BC-651●バキュームポンプ外寸(mm):幅120×奥行200×高180●重量(g):2,500●吸引圧力:0~130mm/Hg、連続可変式アズワン品番67-0320-55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67000887BS-31
135,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする