エスコ
バッテリーブラシ
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。
ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様
●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
アズワン品番
65-9261-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67001359
EA514BB-2
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください