曜日別特売

ハンガーベアリング 30mm

ハンガーベアリング 30mm - NSK(日本精工)

ハンガーベアリングユニット、NSK製
NSK製のハンガーベアリングユニットです。 鋳鉄製のこれらのベアリングは取り付けが簡単で自己潤滑されます。
軽重産業での使用に最適

仕様●内径:30mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4784アズワン品番65-7987-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67001587SCH30
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする