曜日別特売

ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング - NSK(日本精工)

グリースニップル
自己潤滑ピローブロックベアリング
NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴

仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:160.5mm●深さ:41.5mm●全高:82.7mm●取付穴 センター to センター:129.5mm●コード番号:747-478アズワン品番65-8050-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67002497NP30
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする