曜日別特売

ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 400個入

ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 400個入 - SAMTEC

Samtec FTSH-107-01-L-DV-K-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを取り揃えた、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0016アズワン品番65-7675-86内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67003486FTSH-107-01-L-DV-K-P-TR
217,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする