曜日別特売

ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入

ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1628アズワン品番65-7547-46内容量1セット(17個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67004475TSM-113-01-L-DV-LC
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする