SAMTEC
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(17個)
注文コード
67004475
品番
TSM-113-01-L-DV-LC
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1628
アズワン品番
65-7547-46
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表