ピンヘッダ 6極

ピンヘッダ 6極 - DIGILENT

メス - オスの 6 ピンメスヘッダで性別を変更します 任意の 2 Digilent 6 ピンケーブルを接続します テスト及び測定が簡単に行えます 5 個入りパックで販売しています

仕様●極数:6●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●コード番号:194-7655アズワン品番65-7666-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67005270240-004
310
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする