SAMTEC
ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 75個入
仕様
●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1654
アズワン品番
65-7599-35
内容量
1セット(75個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67005550
SEAM-50-11.0-L-10-2-A-K-TR
¥622,000
¥
619,800
¥681,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表