フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ

フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ - NORGREN

IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3470アズワン品番65-7972-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67006024BL84-301G
94,200
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする