曜日別特売

フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ

フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ - NORGREN

IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント

仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3890アズワン品番65-7909-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67006040P1H-100-M3QG
39,400
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする