SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
仕様
●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180
アズワン品番
65-8052-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67007668
5ST3653
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください