曜日別特売

プラスチック配管継手 フラットガスケット

プラスチック配管継手 フラットガスケット - Georg Fischer

Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型

仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728アズワン品番65-7940-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008666748400313
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする