SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 30mm内径
仕様
●内径:30mm●外径:71mm●静的許容ラジアル荷重:69.5kN●コード番号:237-2285
アズワン品番
65-7872-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67009777
SIKAC 30 M
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方