SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングアセンブリ
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:102x110x16mm●内径:85mm●コード番号:237-2203
アズワン品番
65-7869-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010145
KM 17
¥
8,990
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方