SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングアセンブリ
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:79x85x12mm●内径:65mm●コード番号:237-2198
アズワン品番
65-7870-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010170
KM 13
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方