SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングアセンブリ
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:38x45x7mm●内径:30mm●コード番号:237-2209
アズワン品番
65-7869-38
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010188
KM 6
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方