曜日別特売

ベアリングインサート 25mm 52mm

ベアリングインサート 25mm 52mm - NSK(日本精工)

自己潤滑ベアリングインサート 25 mm シャフト、52 x 27.35 x 15 mm

仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:192-9877アズワン品番65-7939-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670102671325-25
6,960
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする