曜日別特売

ベアリングインサート 30mm 62mm

ベアリングインサート 30mm 62mm - NSK(日本精工)

自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト、62 x 31.21 x 16 mm

仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:192-9875アズワン品番65-7939-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670102941230-30G
6,630
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする