SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングインサート 50mm 90mm
SKF 50 mm インサートベアリングのみ、SE
仕様
●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9627
アズワン品番
65-7977-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010319
YAR 210-2F
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方