曜日別特売

ベアリングユニット 2穴 15mm

ベアリングユニット 2穴 15mm - NSK(日本精工)

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
自己潤滑ベアリングユニット
フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:15mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-327アズワン品番65-7974-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67010416SFT15
9,780
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする