SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニット 2穴 20mm
SKF 20 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様
●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:60.5mm●幅:37.3mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:195-9610
アズワン品番
65-7977-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010425
FYTWK 20 YTH
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方