NSK(日本精工)
ベアリングユニット 2穴 35mm
熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 30 mm 230 x 142.5 x 42.2 mm
仕様
●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:90.1mm●幅:43.4mm●深さ:163.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9905
アズワン品番
65-7981-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010459
PSFT35CR
¥
35,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方