NSK(日本精工)
ベアリングユニット 2穴 35mm
2 ボルトフランジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 155.5 x 95.5 x 46.41 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9913
アズワン品番
65-7974-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010468
SFT35EC
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方