曜日別特売

ベアリングユニット 3穴 25mm

ベアリングユニット 3穴 25mm - NSK(日本精工)

取り付け説明書一式が付属
自己潤滑式ベアリングフランジユニット
ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。
内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意

仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-340アズワン品番65-7974-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67010556SLFE25
8,390
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする