NSK(日本精工)
ベアリングユニット 4穴 35mm
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 133.4 x 111.12 x 92.07 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:35mm●幅:133.4 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:192-9887
アズワン品番
65-7976-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010626
MFC35
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方