SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 36.513mm 72mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:36.513mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7255
アズワン品番
65-7867-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010669
YAR 207-107-2F
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方