SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 38.1mm 80mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:233-7257
アズワン品番
65-7867-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010678
YAR 208-108-2F
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方