曜日別特売

ベアリングユニットインサート 45mm 90mm

ベアリングユニットインサート 45mm 90mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:45mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:233-7277アズワン品番65-7851-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67010687YSA 210-2FK
13,600
13,598
14,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする