SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 60mm
SKF 60 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様
●材質:鋳鉄●内径:60mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:195-9622
アズワン品番
65-7983-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010696
SY 60 TF
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方