TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 1.2A 30 V 1箱 12個入
TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションオスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです
仕様
●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3087
アズワン品番
65-7541-03
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67011369
T2115032101-000
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください