TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 8
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M32●メーカーサイズコード:8●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ, トップエントリ●コード番号:192-0106
アズワン品番
65-7656-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67011649
T1220240132-000
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください