Adaptive
ペルチェモジュール 4A 16V エリア:30 x 30mm
仕様
●電流 Max:4A●最大電圧:16V●アクティブエリア:30 x 30mm●アクティブエリアの厚さ:3.6mm●コード番号:174-3133
アズワン品番
65-8095-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67011877
ETH-127-10-13-S-H1
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください