Adaptive
ペルチェモジュール 冷却能力 128.6W 8.5A 24.6V エリア:40 x 40mm
ペルチェ効果熱電モジュール
仕様
●最大冷却能力:128.6W●最高温度差:+72K●電流 Max:8.5A●最大電圧:24.6V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:3.8mm●アクティブエリアの幅:40mm●コード番号:693-5126
アズワン品番
65-8052-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67011895
ET-199-14-11-E
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください